{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 49 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 146,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 220 mm | |
totallängd L | 369 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116320 49 | |
EAN/GTIN | 4045197955661 | |
Tillverkarens nummer | 116320 49 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N 49 mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 690,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 styck i lager
5 869,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 369 | 369 |
Invändig | nej | nej |
Spiralvinkel | 20-30 | 20-30 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 146,5 | 146,5 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |