Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 16,75mm

Art-nr.: 116320 16,75
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h8 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 16,75 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 345
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 20-30 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 99,9 mm
Spännspårlängd Lc 125 mm
totallängd L 223 mm
morsekona MK storlek 2
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 116320 16,75
EAN/GTIN 4045197029539
Tillverkarens nummer 116320 16,75
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhet till löseggsbildning och förbättrad spånavgång.

Rekommendation:

180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen