{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 15,75 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 96,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 120 mm | |
totallängd L | 218 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116320 15,75 | |
EAN/GTIN | 4045197029492 | |
Tillverkarens nummer | 116320 15,75 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 15,75mm
på begäran
I lager
88 styck i lager
306,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
951,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
58 styck i lager
561,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
403,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 15,75 mm | 15,75 mm | 15,75 mm | 15,75 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N | N |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | 0,16 mm/v | 0,16 mm/v | 0,16 mm/v |