{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 28,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 132,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 175 mm | |
totallängd L | 296 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116320 28,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029812 | |
Tillverkarens nummer | 116320 28,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N 28,5 mm
på begäran
I lager
49 styck i lager
891,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 832,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 296 | 296 |
Nominell ⌀ DC | 28,5 | 28,5 |
Skaft | Morsekona | Morsekona |
Typ | N | N |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |