{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 43 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 145,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 210 mm | |
totallängd L | 359 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116320 43 | |
EAN/GTIN | 4045197955609 | |
Tillverkarens nummer | 116320 43 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8: 43mm
på begäran
I lager
20 styck i lager
2 258,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 styck i lager
4 465,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Skaft | Morsekona | Morsekona |
Spiralvinkel | 20-30 grad | 20-30 grad |
Typ | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 145,5 mm | 145,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |