{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 50 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 145 mm | |
Spännspårlängd Lc | 220 mm | |
totallängd L | 369 mm | |
morsekona MK storlek | 4 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116320 50 | |
EAN/GTIN | 4045197955685 | |
Tillverkarens nummer | 116320 50 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N 50 mm
på begäran
I lager
22 styck i lager
3 818,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
6 035,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 styck i lager
9 495,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
6 920,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 | 120 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,41 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 145 | 145 | 246 | 145 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |