{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 30 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 20-30 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 130 mm | |
Spännspårlängd Lc | 175 mm | |
totallängd L | 296 mm | |
morsekona MK storlek | 3 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 116320 30 | |
EAN/GTIN | 4045197029843 | |
Tillverkarens nummer | 116320 30 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |