{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197012807 | |
Tillverkarens nummer | 114150 3,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 3,5
på begäran
I lager
10 768 styck i lager
Från
1
st
31,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
26,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 619 styck i lager
6,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 887 styck i lager
Från
1
st
12,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
10,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 261 styck i lager
Från
1
st
33,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
27,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 036 styck i lager
Från
1
st
17,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
14,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
716 styck i lager
Från
1
st
42,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
35,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | obelagd | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |