{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 7 | |
EAN/GTIN | 4045197013170 | |
Tillverkarens nummer | 114150 7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 7
på begäran
I lager
5 087 styck i lager
Från
1
st
86,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
72,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 211 styck i lager
14,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 284 styck i lager
Från
1
st
35,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
29,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 456 styck i lager
Från
1
st
79,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
66,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 496 styck i lager
Från
1
st
44,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
36,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
448 styck i lager
Från
1
st
91,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
75,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Skaft med tre spännytor |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm | 58,5 mm |