{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197013231 | |
Tillverkarens nummer | 114150 7,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 7,5
på begäran
I lager
1 548 styck i lager
Från
1
st
101,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
84,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 612 styck i lager
16,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 673 styck i lager
Från
1
st
35,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
29,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 057 styck i lager
Från
1
st
49,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
41,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 |