{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197013545 | |
Tillverkarens nummer | 114150 10,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 10,5
på begäran
I lager
2 724 styck i lager
Från
1
st
229,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
191,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 084 styck i lager
34,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 529 styck i lager
59,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
3 593 styck i lager
131,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
4 268 styck i lager
95,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
323 styck i lager
Från
1
st
166,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
138,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm | 71,3 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |