{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 12,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013729 | |
Tillverkarens nummer | 114150 12,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 12,8
på begäran
I lager
111 styck i lager
Från
1
st
479,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
399,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
261 styck i lager
Från
1
st
73,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
61,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
Från
1
st
166,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
138,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
94 styck i lager
Från
1
st
288,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
240,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
233,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
194,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Typ | N | N | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm | 81,8 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |