{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 14,29 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 92,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 114 mm | |
totallängd L | 169 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14,29 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 9/16 | |
EAN/GTIN | 4045197364531 | |
Tillverkarens nummer | 114150 9/16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Spiralborr HSS N 9/16
på begäran
I lager
4 styck i lager
810,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
146 styck i lager
242,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd |
totallängd L | 169 | 169 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 14,29 | 14,29 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |