{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 8,9 | |
EAN/GTIN | 4045197013378 | |
Tillverkarens nummer | 114150 8,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 8,9
på begäran
I lager
279 styck i lager
Från
1
st
167,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
139,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
313 styck i lager
27,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
96 styck i lager
42,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
360 styck i lager
Från
1
st
123,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
103,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
Från
1
st
425,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
354,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
66,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
totallängd L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |