{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197013262 | |
Tillverkarens nummer | 114150 7,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 7,8
på begäran
I lager
742 styck i lager
Från
1
st
117,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
98,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
650 styck i lager
22,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
354 styck i lager
31,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 316 styck i lager
83,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
Från
1
st
323,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
269,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 585 styck i lager
49,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
totallängd L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Skaftdiameter Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |