{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 31,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197012753 | |
Tillverkarens nummer | 114150 3,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N, obelagd, ⌀ DC h8 (mm resp. tum): 3,1
på begäran
I lager
1 783 styck i lager
Från
1
st
37,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
31,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
618 styck i lager
6,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 237 styck i lager
Från
1
st
12,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
10,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 872 styck i lager
Från
1
st
30,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
25,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
277 styck i lager
Från
1
st
122,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
102,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 982 styck i lager
Från
1
st
18,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
15,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiN | TiAlN | obelagd |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | grön | Utan |
Nominell ⌀ DC | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Skaftdiameter Ds | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |