{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,3 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114150 11,3 | |
EAN/GTIN | 4045197013620 | |
Tillverkarens nummer | 114150 11,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 11,3
på begäran
I lager
64 styck i lager
Från
1
st
347,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
289,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
Från
1
st
462,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
385,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
137 styck i lager
Från
1
st
158,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
132,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS |
Spännspårlängd Lc | 94 | 47 | 94 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |