{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 30 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197534705 | |
Producentnummer | 114405 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS-E N 2,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.275 styk på lager
19,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.615 styk på lager
Fra
1
stk.
31,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.789 styk på lager
Fra
1
stk.
83,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
69,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.107 styk på lager
Fra
1
stk.
7,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | pink | blå | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |