{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 71,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | |
Totale lengte L | 133 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 10,1 | |
EAN/GTIN | 4045197535467 | |
Nummer fabrikant | 114405 10,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 10,1mm
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,22
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
279 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,88
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 19,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
385 stuks direct leverbaar
|
|
Gekleurde ring | zonder | rood | zonder | blauw | blauw | zonder |
Totale lengte L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Nominale ⌀ DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tophoek | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 135 graden | 130 graden |
Spaangroeflengte Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |