{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 30 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197534705 | |
Nummer fabrikant | 114405 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 2,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.865 stuks direct leverbaar
€ 2,56
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.414 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 4,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 57 | 43 | 57 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht-⌀ Ds | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,3 | 10,3 | 10,3 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |