{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534965 | |
Nummer fabrikant | 114405 5,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,1mm
op aanvraag
Op voorraad
392 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.356 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
503 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
708 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
377 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | zonder | rood | zonder | blauw | blauw | groen | groen |
Totale lengte L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Tophoek | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 135 graden | 118 graden | 130 graden |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Schacht-⌀ Ds | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |