{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 39 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 3,4 | |
EAN/GTIN | 4045197534798 | |
Nummer fabrikant | 114405 3,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 3,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
490 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,71
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
497 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,93
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Spaangroeflengte Lc | 39 | 20 |
Schacht-⌀ Ds | 3,4 | 3,4 |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33,9 | 14,9 |