{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 5,3 | |
EAN/GTIN | 4045197534989 | |
Nummer fabrikant | 114405 5,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 5,3mm
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,31
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.128 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
393 stuks direct leverbaar
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Totale lengte L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Schacht-⌀ Ds | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm | 5,3 mm |