Spiraalboor HSS-E N 7,7 mm

Artikelnummer: 114405 7,7

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,90 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 8,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 7,7 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS E
    Norm DIN 338
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ h8
    Tophoek 135 graden
    Schacht Cilinderschacht
    Aantal snijkanten Z 2
    Inwendige koeling nee
    aanbevolen maximale boordiepte L2 63,5 mm
    Spaangroeflengte Lc 75 mm
    Totale lengte L 117 mm
    Schacht-⌀ Ds 7,7 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
    Gekleurde ring zonder
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 114405 7,7
    EAN/GTIN 4045197535221
    Nummer fabrikant 114405 7,7

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    35
    Staal < 750 N/mm²
    P
    28
    Staal < 900 N/mm²
    P
    22
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    8
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    6
    RVS < 900 N/mm²
    M
    8
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
    Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2 mm.

    Advies:

    Maximale boordiepte:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Spiraalboor HSS-E N 7,7 mm

    Spiraalboor HSS-E N 7,7 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    67 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 9,90
    vanaf 5  Stuks
    € 8,25
    op aanvraag
    Op voorraad
    42 stuks direct leverbaar
    vanaf 1  Stuks
    € 13,44
    vanaf 5  Stuks
    € 11,20
    Coating ongecoat ongecoat
    Gekleurde ring zonder zonder
    Inwendige koeling nee nee
    Nominale ⌀ DC 7,7 7,7
    Schacht Cilinderschacht Cilinderschacht
    Snijmateriaal HSS E HSS E
    Spaangroeflengte Lc 75 37

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen