{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 10,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 77,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 94 mm | |
Totale lengte L | 142 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197535498 | |
Nummer fabrikant | 114405 10,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 10,8mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,06
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 12,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 24,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
11,10 €
€ 3,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 64,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 53,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 151 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Nominale ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | DIN 1835 A met h6 | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E PM |
Tophoek | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 118 graden | 130 graden |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |