{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,6 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 33,6 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 39 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,6 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197534811 | |
Nummer fabrikant | 114405 3,6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,6mm
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.396 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
156 stuks direct leverbaar
|
|
Totale lengte L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 135 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 130 graden | 135 graden |
Spaangroeflengte Lc | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Schacht-⌀ Ds | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm | 3,6 mm |