{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 8,4 | |
EAN/GTIN | 4045197535290 | |
Nummer fabrikant | 114405 8,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 8,4mm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 8,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 18,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,86
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
|
|
Gekleurde ring | zonder | geel | rood | zonder | blauw | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Schacht-⌀ Ds | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm | 62,4 mm |