{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 62,9 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 8,1 | |
EAN/GTIN | 4045197535269 | |
Nummer fabrikant | 114405 8,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 8,1mm
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 35,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 29,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 4,01
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | 37 mm | 75 mm | 25 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |