{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,7 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,2 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197534873 | |
Nummer fabrikant | 114405 4,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiraalboor HSS-E N 4,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.895 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,99
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.326 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,43
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
Spaangroeflengte Lc | 43 | 22 | 22 |
Schacht-⌀ Ds | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 36,7 | 15,7 | 15,7 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |