{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 57 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 5,8 | |
EAN/GTIN | 4045197535030 | |
Nummer fabrikant | 114405 5,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 5,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
209 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 5,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 57 | 28 | 57 |
Schacht-⌀ Ds | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 48,3 | 19,3 | 48,3 |