{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,1 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 58,4 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,1 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197535160 | |
Nummer fabrikant | 114405 7,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 7,1mm
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 12,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
447 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 23,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Totale lengte L | 109 mm | 74 mm | 109 mm |
Nominale ⌀ DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | 34 mm | 69 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |