{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535207 | |
Nummer fabrikant | 114405 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N, ongecoat, ⌀ DC h8: 7,5mm
op aanvraag
Op voorraad
472 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.484 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 9,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
434 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,54
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Schacht-⌀ Ds | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm | 57,8 mm |