{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 57,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 69 mm | |
Totale lengte L | 109 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,5 mm | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114550 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197021243 | |
Nummer fabrikant | 114550 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,5mm
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
243 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
585 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | blauw | zonder | zonder |
Totale lengte L | 109 mm | 74 mm | 109 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Snijmateriaal | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |