{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 40,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 47 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197534903 | |
Nummer fabrikant | 114405 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal HSS-E N 4,5 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
334 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
CHF 3.95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
CHF 3.30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
12 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
CHF 5.70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
CHF 4.75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 werkdagen
9 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
CHF 7.60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
CHF 6.35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Longueur totale L | 80 | 58 | 80 |
Queue | Cilinderschacht | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 135 | 135 | 135 |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 47 | 24 | 24 |
Type de produit | Spiraalboor | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |