{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 44,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 52 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114405 5 | |
EAN/GTIN | 4045197534958 | |
Nummer fabrikant | 114405 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E N 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
3.633 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.194 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
422 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.677 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.702 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.470 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,02
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | roze | blauw | zonder | zonder |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 52 | 26 | 26 | 52 | 17 | 17 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |