• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Spiraalboor HSS-E H, ongecoat, ⌀ DC h8: 5mm

Artikelnummer: 114470 5
Korting
7,08 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,04 7,08 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,20 5,90 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: H
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Tophoek: 135

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 5 mm
Beschichtung ongecoat
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Type H
Toleranz Nenn-⌀ h8
Tophoek 135 graden
Schaft Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Innenkühlung nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 18,5 mm
Spaangroeflengte Lc 26 mm
Totale lengte L 86 mm
Schacht-⌀ Ds 5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring roze
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 114470 5
EAN/GTIN 4045197019424
Nummer fabrikant 114470 5
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Profielgeslepen: hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt. Boor voor de serieproductie.
Versterkte kern, blank, spiraallengte conform DIN 1897, totale lengte DIN 338.
Ook voor HARDOX-materialen.
Met aanslijping vorm C.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.