{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 16 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114470 4 | |
EAN/GTIN | 4045197019394 | |
Nummer fabrikant | 114470 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E H 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
783 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,16
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.445 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,13
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.054 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 14,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.047 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,07
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
464 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,27
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Gekleurde ring | roze | zonder | zonder | blauw | zonder | zonder |
Totale lengte L | 75 | 55 | 75 | 75 | 55 | 55 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 22 | 22 | 43 | 43 | 14 | 14 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 16 | 16 | 37 | 37 | 8 | 8 |