{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 24 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114470 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197019417 | |
Nummer fabrikant | 114470 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E H 4,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
829 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,29
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.088 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.037 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 15,42
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 12,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,48
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | roze | zonder | zonder | blauw | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Spaangroeflengte Lc | 24 | 24 | 47 | 47 | 16 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 17,3 | 17,3 | 40,3 | 40,3 | 9,3 |