{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 10,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 14 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 114470 2,5 | |
Nummer fabrikant | 114470 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiraalboor HSS-E H, ongecoat, ⌀ DC h8: 2,5mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 3,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.429 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.438 stuks direct leverbaar
€ 2,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.355 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.013 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 0,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | roze | zonder | zonder | blauw | zonder |
Totale lengte L | 57 mm | 43 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Tophoek | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden | 135 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 14 mm | 14 mm | 30 mm | 30 mm | 10 mm |