{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 2,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 10,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 14 mm | |
Totale lengte L | 43 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 2,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002013 | |
Nummer fabrikant | 113020 2,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 2,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.625 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,24
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.382 stuks direct leverbaar
€ 2,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.306 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 11,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 9,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.107 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 0,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | roze | blauw | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |