{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 34,5 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 60 mm | |
Totale lengte L | 119 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 17 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 17 | |
EAN/GTIN | 4045197003072 | |
Nummer fabrikant | 113020 17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS, ongecoat, ⌀ DC h8: 17mm
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 64,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 86,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 91,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 100,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 69,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 21,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 119 mm | 119 mm | 119 mm | 171 mm | 119 mm | 119 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Nominale ⌀ DC | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 73 mm | 60 mm | 60 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |