{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 9,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 26,1 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 84 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,3 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197002723 | |
Nummer fabrikant | 113020 9,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 9,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 10,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 37,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 31,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijmateriaal | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 40 | 81 | 81 |
Schacht-⌀ Ds | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |