{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,3 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 31 mm | |
Totale lengte L | 70 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002433 | |
Nummer fabrikant | 113020 6,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 6,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.526 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,53
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
545 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 23,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 19,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | roze | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Schacht-⌀ Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 21,3 | 53,3 | 21,3 | 53,3 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |