{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 7,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 25,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7,9 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197002587 | |
Nummer fabrikant | 113020 7,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 7,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,74
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,26
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 36,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
5
Stuks
€ 30,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 79 | 117 | 117 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Tophoek | 135 | 135 | 135 |
Spaangroeflengte Lc | 37 | 75 | 75 |
Schacht-⌀ Ds | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 25,2 | 63,2 | 63,2 |