{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 4,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 62 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 4,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002259 | |
Nummer fabrikant | 113020 4,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 4,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 5,57
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,64
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
611 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,41
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
288 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 16,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 13,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
365 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,82
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | blauw | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 |
Spaangroeflengte Lc | 26 | 52 | 52 | 17 |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 18,8 | 44,8 | 44,8 | 9,8 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |