{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 14,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 20 mm | |
Totale lengte L | 52 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197002112 | |
Nummer fabrikant | 113020 3,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 3,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
1.711 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,91
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,09
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.434 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
132 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
917 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 13,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 11,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
720 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
847 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | roze | blauw | zonder | zonder |
Totale lengte L | 52 | 70 | 70 | 70 | 52 | 52 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Tophoek | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 20 | 39 | 20 | 39 | 13 | 13 |