{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 3,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 7,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 52 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113421 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197964656 | |
Nummer fabrikant | 113421 3,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaatboor HSS dubbelzijdig, ongecoat, ⌀ DC h8: 3,5mm
op aanvraag
Op voorraad
562 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,17
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.305 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.907 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,14
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 2,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.805 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.071 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
638 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 1,44
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | rood | zonder | roze | blauw | blauw | zonder |
Totale lengte L | 52 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 52 mm |
Nominale ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tophoek | 135 graden | 130 graden | 135 graden | 135 graden | 130 graden | 135 graden | 135 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 13 mm | 39 mm | 39 mm | 20 mm | 39 mm | 39 mm | 13 mm |