Plaatboor HSS dubbelzijdig, ongecoat, ⌀ DC h8: 4,2mm

Artikelnummer: 113421 4,2
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,69 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,24 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
8.752 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 135
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1897
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 135 graden
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 7,7 mm
Spaangroeflengte Lc 14 mm
Totale lengte L 55 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 113421 4,2
EAN/GTIN 4045197964687
Nummer fabrikant 113421 4,2
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem breukvast door korte spiraal en sterke kernstijging. Zelfcentrerende aanslijping. Aan de omtrek rondgeslepen (zonder fasen), om vastlopen te voorkomen.
Oppervlak stoomontlaten.
Aanslijping vorm C.
Afmetingen overeenkomstig DIN 1897.

Toepassing:

Speciaal voor het boren in plaatstaal.