{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 12,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 23 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113421 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197964724 | |
Nummer fabrikant | 113421 6,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Plaatboor HSS dubbelzijdig, ongecoat, ⌀ DC h8: 6,8mm
op aanvraag
Op voorraad
378 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,01
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
545 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.547 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
951 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.389 stuks direct leverbaar
|
|
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | roze | blauw | zonder |
Nominale ⌀ DC | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Snijmateriaal | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 12,8 mm | 23,8 mm | 58,8 mm | 23,8 mm | 58,8 mm | 12,8 mm |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |