{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 6,8 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 135 graden | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 23,8 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 34 mm | |
Totale lengte L | 74 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Spiraalboor |
Artikelnummer | 113020 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002464 | |
Nummer fabrikant | 113020 6,8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korte boor HSS-E FS 6,8 mm
op aanvraag
Op voorraad
559 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 9,96
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.024 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
620 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 25,08
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 20,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.390 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
449 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 4,01
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | TiAlN | ongecoat | ongecoat |
Totale lengte L | 74 | 109 | 109 | 109 | 72 | 72 |
Nominale ⌀ DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spaangroeflengte Lc | 34 | 69 | 34 | 69 | 23 | 23 |
Producttype | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |